Motor Lincoln - 1/3 CV

Motor Lincoln - 1/3 CV

Lincoln, 1/3 hp, 1740-1750 rpm, 208-230/460 voltios, 1,1-1,3/0,7 amperios, 60 hz, trifásico. Marco 56C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP917.3a-02
  • Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1,740-1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.1-1.3/0.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Lincoln - 1/3 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente