Motor Lincoln - 2 CV

Motor Lincoln - 2 CV

Motor Lincoln, 2 hp, 1690-1715 rpm, 208-230/460 voltios, 6,2-6,0/3,0 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor de 145 TC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP918.4-06
  • Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,690-1,715
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.2-6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145 TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Lincoln - 2 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente