Motor Lincoln Electric Co. - 30 HP

Motor Lincoln Electric Co. - 30 HP

Motor Lincoln Electric Co. – 30 caballos de fuerza. Especificaciones del motor: Bastidor 326-U, Voltios 230/460, Fase 3, Hz. 60/50, Amperios 71/35.5 - 76/38, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño B. Código Lincoln: V 1388, RPM 1745/1450 Hz.60/50, Amperios 71/35.5 - 76/38, Diámetro del eje 1-7/8 pulg. Dimensiones totales L 2 pies. 4 pulgadas. x ancho 2 pies. 4 pulgadas. x Alto 1 pie. 9 pulgadas (BB)(ACN30a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC257B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 509971
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Lincoln Electric Co. - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente