Motor Lincoln Electric Co. - 60 hp

Motor Lincoln Electric Co. - 60 hp

Motor Lincoln Electric Co. - 60 caballos de fuerza. Especificaciones del motor: Estructura 404-U, Fase 3, Voltios 460, Hz.60, Amperios 70, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño NEMA B. Código Lincoln 924-A1-PW, RPM 1760, Diámetro del eje 2-3/8 pulgadas . Dimensiones totales L 2 pies. 9 pulgadas. x ancho 2 pies. 9 pulgadas. x Alto 2 pies. 3 en. (CAMA Y DESAYUNO)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC259B
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 525960
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 70
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404-U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Motor Lincoln Electric Co. - 60 hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente