Motor Lincoln SD4P100T61Y (100 CV, 1782 RPM, 230/460 V)

Motor Lincoln SD4P100T61Y (100 CV, 1782 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico Lincoln. Número de serie: C0030112-04/23-01. Modelo: SD4P100T61Y. CV: 100 CV. RPM: 1782. Hz: 60. Voltios: 230/460. FLA: 244/122. SF: 1,25. SFA: 304/152.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA05B
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: SD4P100T61Y
  • Número de serie: C0030112-04/23-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,782
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 244/122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package
Motor Lincoln SD4P100T61Y (100 CV, 1782 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente