Motor Lincoln SD4P75T61Y (75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

Motor Lincoln SD4P75T61Y (75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

Motor Lincoln SD4P75T61Y (75 HP, 1780 RPM, 230/460 V) Número de serie: BC-LM14806AA-R. 75 CV. RPM del motor: 1780. Voltaje del motor: 1780. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 184/92. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 365T. Dimensiones de envío (pulgadas): 26x32x68. Peso (libras): 1500
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD35
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: SD4P75T61Y
  • Número de serie: BC-LM14806AA-R
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 184/92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Rotary Vane Compressor
Motor Lincoln SD4P75T61Y (75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente