Motor maestro de servicio eléctrico Reliance - 150 HP

Motor maestro de servicio eléctrico Reliance - 150 HP

Motor maestro Reliance Electric Duty, IMAF73637, 150 hp, 1780 rpm, 1181 de peso, 38 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRD001
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor maestro de servicio eléctrico Reliance - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente