Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP

Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP

Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP. Modelo: P21G0589B. ID: P21G0589-4 LF DH. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 17,2/8,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: X213T. Caja: TEFC. Tipo: P. Diseño: B. Código: H. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: XBU933058. Clase I Grupo C y D. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1087.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P21G0589B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17.2/8.60
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: X213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente