Motor maestro Reliance XEX Duty sin usar: 30 HP

Motor maestro Reliance XEX Duty sin usar: 30 HP

Motor maestro Reliance XEX Duty sin usar: 30 HP. Modelo: P28G0508N. Cédula: 44GP28050801 G2 DF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 30 hp, 1765 rpm, 460 V, 36,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 286T. Caja: TEFC. Tipo: P. Diseño: B. Código: G. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: L AJ535456. Clase I Grupo D. Clase II Grupos E, F, G. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-7/8 pulgadas. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto (ACN37).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1101.3a
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P28G0508N
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor maestro Reliance XEX Duty sin usar: 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente