Motor Marathon EVK 182TTDR7001DEW F1 (5 CV, 3460 RPM, 230/460 V)

Motor Marathon EVK 182TTDR7001DEW F1 (5 CV, 3460 RPM, 230/460 V)

Motor Marathon EVK 182TTDR7001DEW F1 (5 HP, 3460 RPM, 230/460 V) Número de serie: 1089651. 5 HP. RPM del motor: 3460. Voltaje del motor: 3460. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 12,4/6,2. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 182T. Dimensiones de envío (pulgadas): 18x15x10. Peso (libras): 65
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF84
  • Fabricante: Marathon
  • Modelo: EVK 182TTDR7001DEW F1
  • Número de serie: 1089651
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3,460
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12.4/6.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Marathon EVK 182TTDR7001DEW F1 (5 CV, 3460 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente