Motor Marcapasos 6192760-F-4 (150 HP, 1185 RPM, 460 V)

Motor Marcapasos 6192760-F-4 (150 HP, 1185 RPM, 460 V)

Motor de marcapasos 6192760-F-4 (150 HP, 1185 RPM, 460 V) Número de serie: . 150 CV. RPM del motor: 1185. Voltaje del motor: 1185. Voltaje del motor: 460. Amperios del motor: 181. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 445T. Dimensiones de envío (pulgadas): 41x42x28. Peso (libras): 1564
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.16
  • Fabricante: Pacemaker
  • Modelo: 6192760-F-4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 181
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,564
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Marcapasos 6192760-F-4 (150 HP, 1185 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente