Motor minimezclador FHP Washguard SST - 1,0 y 0,75 HP

Motor minimezclador FHP Washguard SST - 1,0 y 0,75 HP

Motor minimezclador FHP Washguard SST: 1,0 y 0,75 HP. Modelo: C6T17FC177. Diámetro del eje: 9/16 pulg. Especificaciones de la unidad: 1740/1440 rpm, 208-230/190-460/380 V, 3,4/3,2-1,5/1,4 FLA, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD034.8a
  • Fabricante: FHP
  • Modelo: C6T17FC177
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor minimezclador FHP Washguard SST - 1,0 y 0,75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente