Motor Ram Industries: 500 HP

Motor Ram Industries: 500 HP

Motor Ram Industries, S/N 70074545-01-VZ, 500 Hp, Bastidor: 505USS. Encl ODP, 3570 rpm, SF 1.15, diseño Nema B, Código G, 460 voltios, trifásico, 60 Hz, servicio continuo, máx. amb es 40.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3024b.8
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 70074545-01-VZ
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Ram Industries: 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente