Motor reductor de engranajes

Motor reductor de engranajes

Flender Himmel. Motor reductor de engranajes. 3 hp, 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 1710 rpm (motor, 15 (final).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM232.
  • Fabricante: Flender Himmel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1710
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor reductor de engranajes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente