Motor Reeves de 10 HP

Motor Reeves de 10 HP

Motodrive Reeves de 10 caballos de fuerza, tamaño B442, serie 30346387-VL con relación de transmisión 11.4 y rpm máximas 280 y rpm mínimas 56.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME24
  • Fabricante: Reeves
  • Número de serie: 30346387-VL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reeves
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 280
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Reeves de 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente