Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerza

Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerza

Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerza. Modelo-Tamaño-B453. Motor eléctrico Reliance: máx. 68 rpm, mín. 8,63, relación de transmisión 57,7. Unidad de fácil limpieza. Necesita reparación.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI100.2
  • Fabricante: Reeves
  • Modelo: B453.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 68
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Needs repair.
Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerza
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente