Motor Reeves 2 HP XV

Motor Reeves 2 HP XV

Motodrive Reeves XV de 2 caballos de fuerza, identificación n.° 30344439PL, tamaño B222, relación de transmisión 7.6 con rpm máximas de 550 y rpm mínimas de 55.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 8a.IME21
  • Fabricante: Reeves
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reeves
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 550
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Reeves 2 HP XV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente