Motor Reliance - 1/2 HP

Motor Reliance - 1/2 HP

Motor Reliance: 1⁄2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 2,2-2,2/1,1 amperios, 6 Hz, trifásico. Marco FB56C. Números de identificación: P56H1320Z, P56H1320G.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL384.3-07
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.2-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 6
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FB56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Reliance - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente