Motor Reliance Electric Reeves XV - 1 HP

Motor Reliance Electric Reeves XV - 1 HP

Motor eléctrico Reliance Reeves XV, S/N M10C1809RN, tamaño: B122, correa: 605036-29C, velocidad de salida de 1,5 hp, 300 rpm máx., 33,3 rpm min., relación de transmisión: 14, motor eléctrico Reliance, modelo P56H3665M-QN, 230/460 voltios, 6,8/3,4 amperios, 1 CV, 1.725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF457.1a
  • Fabricante: Reeves
  • Número de serie: M10C1809RN
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Reliance Electric Reeves XV - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente