Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP

Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP

Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP. Modelo: P18G0534F. ID: P18G0534 LBCV MF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 7,60/3,80 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: L 182T. Caja: TEFC. Código: K. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: S BT251365. Grupo Clase I: DXX. Grupo EFG Clase II. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1085.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P18G0534F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Reliance Electric XEX sin usar: 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente