Motor Reliance P18G311 (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G311 (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G311 (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V) Número de serie: P18G311. 3 CV. RPM del motor: 1730. Voltaje del motor: 1730. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 9,2/4,6. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 182T. Dimensiones de envío (pulgadas): 17x13x10. Peso (libras): 80
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.55
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P18G311
  • Número de serie: P18G311
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.2/4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Reliance P18G311 (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente