Motor Reliance P18G3436A (2 HP, 1175 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G3436A (2 HP, 1175 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G3436A (2 HP, 1175 RPM, 230/460 V) Número de serie: P18G34367. 2 CV. RPM del motor: 1175. Voltaje del motor: 1175. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 6,0/3,0. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 184T. Dimensiones de envío (pulgadas): 22x15x10. Peso (libras): 86
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF87
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P18G3436A
  • Número de serie: P18G34367
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 86
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Reliance P18G3436A (2 HP, 1175 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente