Motor Reuland Liquiverter - 3 HP

Motor Reuland Liquiverter - 3 HP

Motor Reuland Liquiverter- 3 HP. Modelo: 0025A-3BAN-0001. Número de serie: 864819A-2. Diámetro del eje: 1 pulg. Especificaciones de la unidad: 3600 rpm, 230/460 V, 7,8-3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW487.5a
  • Fabricante: Reuland Electric Company
  • Modelo: 0025A-3BAN-0001
  • Número de serie: 864819A-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reuland Electric Company
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3600
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.8-3.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Motor Reuland Liquiverter - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente