Motor Schneider Electric / Ram Industries Electric LLC - 350 HP

Motor Schneider Electric / Ram Industries Electric LLC - 350 HP

1994 Motor Schneider Electric / Ram Industries Electric LLC - 350 HP. S/N: 1301981-01-YWP-P. Marco: 4471SS. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 460 V, 390 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC013C.
  • Fabricante: Schneider Electric / Ram Industries Electric LLC
  • Número de serie: 1301981-01-YW-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Schneider Electric / Ram Industries Electric LLC - 350 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente