Motor Siemens: 600 HP, 2300/4160 V

Motor Siemens: 600 HP, 2300/4160 V

Motor Siemens 2004: 600 CV. Número de serie: E17097-02-1. Tipo: CG. Especificaciones del motor: 3564 rpm, 2300/4160 V, 73,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 508S. Insul. clase: F. Rotación: CCW AT. Orientación: B-T2. Extremo de accionamiento: C-T3. Con CWA-T. Fase: B-T2. Factor de servicio: 1,15. Código KVA: G. Tamaño del eje: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de largo (ACN283).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF764.22a
  • Fabricante: Siemens
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Siemens: 600 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente