Motor Siemens con accionamiento

Motor Siemens con accionamiento

Motor Siemens con accionamiento. S/N C02 T0088CE G8, tipo RGZESD, estructura 213T, 230/460 voltios, 19,0/9,5 mapas, 7,5 hp, 1750 rpm, trifásico, 60 hz, accionamiento Chemineer de 1,15 SF, modelo 2-HSNS-15. Número de serie 1-91402-9. 15 CV, 1.750 rpm (entrada), 350 unidades.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF016.4a
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: C02 T0088CE G8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Siemens con accionamiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente