Motor Siemens sin usar - 3 HP

Motor Siemens sin usar - 3 HP

Motor Siemens sin uso. 3HP TEFC trifásico 60Hz. Tipo: RGZP. CV: 3. Voltios: 230/460. Amperios: 8,0/4,0. RPM: 1165. Ef nom NEMA: 87,5%. Cuadro: 213T. En s. Clase: F. Factor de servicio: 1,15. Peso: 121 libras. Fabricado en México por Siemens.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDG405.2
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: 1LA02136FP21
  • Número de serie: K02 10132EE 15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1165
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.0/4.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Peso libras): 121
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Electronics Manufacturing
Motor Siemens sin usar - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente