Motor Teco Westinghouse (100 CV, 1.780 RPM, 230/460 V)

Motor Teco Westinghouse (100 CV, 1.780 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Teco Westinghouse. CV: 100. Voltios: 230/460. Amperios: 230/115. RPM: 1780. Hz: 60. Fase: 3. Marco: 404T. Número de gato: DHP1004. Número de serie: EX7125319004.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA01B
  • Fabricante: Teco
  • Número de serie: EX7125319004
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 230/115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Teco Westinghouse (100 CV, 1.780 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente