Motor Teco-Westinghouse ASHE-UW005 (200 HP, 3548 RPM, 460 V)

Motor Teco-Westinghouse ASHE-UW005 (200 HP, 3548 RPM, 460 V)

Motor Teco-Westinghouse ASHE-UW005 (200 HP, 3548 RPM, 460 V) Número de serie: 4N C28048-1. 200 CV. RPM del motor: 3548. Voltaje del motor: 3548. Voltaje del motor: 460. Amperios del motor: 221. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 444TS. Dimensiones de envío (pulgadas): 40x33x26. Peso (libras): 1212
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.63
  • Fabricante: Teco-Westinghouse
  • Modelo: ASHE-UW005
  • Número de serie: 4N C28048-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,548
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 221
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 1,212
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Motor Wire Top
Motor Teco-Westinghouse ASHE-UW005 (200 HP, 3548 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente