Motor Toshiba 0604FTSA21A (60 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba 0604FTSA21A (60 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción de alta eficiencia Toshiba. Modelo: 0604FTSA21A, Número de serie: S35167363. Fuente de alimentación: HP: 60/45, Voltios: 230/460, Amperios: 144/72,0, RPM: 1770, Hz: 60, Marco: 364T. Anterior emparejado con un compresor alternativo 458XL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UCS02C
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: 0604FTSA21A
  • Número de serie: S35167363
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 144/72.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 380
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba 0604FTSA21A (60 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente