Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP

Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP

Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP. Modelo: 13X156YFF2A0. S/N: 60265480. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 182T. Tipo: 1K. Formulario: FBK/XX. Código: L. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. No. de certificación UL: S N570362. Clase I Grupo D. Clase II Grupos E,F,G. Código de temperatura de funcionamiento: T3B. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124G.
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: 13X156YFF2A0
  • Número de serie: 60265480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente