Motor Toshiba B1004VLF301F (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B1004VLF301F (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Toshiba World Energy Series. Número de serie: 2X00705. Modelo: B1004VLF3UIH. Voltios: 230/460. Amplificador: 238/119. CV: 100. Cuadro: 404T. RPM: 1775. Hz: 60. Clase Ins: F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA02B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1004VLF301F
  • Número de serie: 2X00705
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 238/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba B1004VLF301F (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente