Motor Toshiba B1004VLL3UM (100 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B1004VLL3UM (100 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B1004VLL3UM (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V) Número de serie: 91703235. 100 HP. RPM del motor: 1770. Voltaje del motor: 1770. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 40. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 404T. Dimensiones de envío (pulgadas): 41x35x28. Peso (libras): 1574
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ORE05B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1004VLL3UM
  • Número de serie: 91703235
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,574
  • # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba B1004VLL3UM (100 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente