Motor Toshiba B2002VLG3UM (200 CV, 3540 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B2002VLG3UM (200 CV, 3540 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP29
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2002VLG3UM
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 441TS
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba B2002VLG3UM (200 CV, 3540 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente