Motor Toshiba B2002VLG3US (200 CV, 3570 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B2002VLG3US (200 CV, 3570 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B2002VLG3US (200 HP, 3570 RPM, 230/460 V) Número de serie: 93301405. 200 HP. RPM del motor: 3570. Voltaje del motor: 3570. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 470/235. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 4441S. Dimensiones de envío (pulgadas): 38x33x25. Peso (libras): 1240
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.18
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2002VLG3US
  • Número de serie: 93301405
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 4441S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 1,240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba B2002VLG3US (200 CV, 3570 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente