Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V

Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V

Motor Toshiba de alta eficiencia - 400 HP. S/N: 93306015. Eficiencia nominal: 94,5%. Cuadro: 507USS. Temperatura ambiente máxima de trabajo: 40°C (104°F). Servicio continuo. Especificaciones del motor: 400 Hp, 3565 rpm, 2300/4160 V, 91/51 amperios, trifásico, 60 Hz. SNCL (Caja): Abierto a prueba de goteo (ODP). ESP: 1,15. N.º de rodamiento: 6313C, Diseño Nema: B, Código: F/F. Clase de aislamiento: F, ODE: 6313C3. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 2 pies. 4 pulgadas. pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H10) (ACN209a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF722B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Número de serie: 93306015
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 91/51
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 507USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 25
  • ACN: 209a
Detalles adicionales del producto
Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente