Motor Toshiba de alta eficiencia de 460 V - 300 HP

Motor Toshiba de alta eficiencia de 460 V - 300 HP

(1) Motor de inducción de alta eficiencia Toshiba usado. 300 hp, 3540 rpm, 460 V, 330 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 447TSS. Polos: 2. Ins. Clase: F. NEMA Des.: B. Código: F. Tipo: TTKK. Forma: VCK1. Deber: CONT. Recinto: DP. Cantidad disponible: 1. Utilizado anteriormente con un compresor de tornillo rotativo en una aplicación de refrigerante.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAAR001B
  • Fabricante: Toshiba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Toshiba de alta eficiencia de 460 V - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente