Motor Toshiba World Energy Series - 5 HP

Motor Toshiba World Energy Series - 5 HP

Motor Toshiba World Energy Series. Especificaciones del motor: 5 hp, trifásico. Cuadro: 254T. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750U
  • Fabricante: Toshiba
  • Número de serie: 80479053
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 16.4/8.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Motor Toshiba World Energy Series - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente