Motor ToshibaB0304FLF3UMH02 (30 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor ToshibaB0304FLF3UMH02 (30 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor ToshibaB0304FLF3UMH02 (30 HP, 1770 RPM, 230/460 V) Número de serie: 98206096. 30 HP. RPM del motor: 1770. Voltaje del motor: 1770. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 72/36. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 286T. Dimensiones de envío (pulgadas): 27x23x26. Peso (libras): 554
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UFBAJ02B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B0304FLF3UMH02
  • Número de serie: 98206096
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 72/36
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 554
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Brown 202 Finsher
  • Problemas o problemas conocidos: Motor Goes With Unit UFBAJ02A
Motor ToshibaB0304FLF3UMH02 (30 CV, 1770 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente