Motor US Motors CG03 (5 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Motor US Motors CG03 (5 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Motor eléctrico trifásico de motor estadounidense usado. N.º de catálogo: U5P2D, Modelo: CG03, Estructura: 184T, Tipo: UTE, Hz: 60, HP: 5, RPM: 1760, Voltios: 208-230/460, Amperios: 13,60-12,30/6,20.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.64
  • Fabricante: US Motors
  • Modelo: CG03
  • Número de serie: T06 7530341-0002 M 0001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13.60-12.30/6.20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor US Motors CG03 (5 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente