Motor Vanguardia 20 HP

Motor Vanguardia 20 HP

Motor Vanguard, 230/460 voltios, 47,2/23,6 amperios, trifásico, 60 Hz, 20 hp, 1735 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF73
  • Fabricante: Vanguard
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Vanguard
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 47.2/23.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Vanguardia 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente