Motor Varidrive Reeves

Motor Varidrive Reeves

Motor Reeves varidrive con arranque serie MFC56642VJ, motor de .75 hp mín. rpm 10 y rpm máximas 106.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MD4a
  • Fabricante: Reeves
  • Número de serie: MFC56642VJ
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reeves
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 106
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Varidrive Reeves
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente