Motor WEG NEMA Premium (150 HP, 1.780 RPM, 460 V)

Motor WEG NEMA Premium (150 HP, 1.780 RPM, 460 V)

Motor de servicio inversor WEG NEMA Premium. Número de serie: 15018ET3GRB445T. Fuente de alimentación: HP: 150, Voltios: 460, Amperios: 170, RPM: 1780, Hz: 60, Marco: 444/5T. Adjunto: TEFC, Deber: CONT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK05B
  • Fabricante: WEG
  • Número de serie: 15018ET3GRB445T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 170
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,813
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Motor WEG NEMA Premium (150 HP, 1.780 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente