Motor Weg Shark 7512EP3EP3ESS56C (44259 HP, 1155 RPM, 206-230/460 V)

Motor Weg Shark 7512EP3EP3ESS56C (44259 HP, 1155 RPM, 206-230/460 V)

Motor Weg Shark 7512EP3EP3ESS56C (44259 HP, 1155 RPM, 206-230/460 V) Número de serie: 301171. 44259 HP. RPM del motor: 1155. Voltaje del motor: 1155. Voltaje del motor: 206-230/460. Amperios del motor: 2,7-2,6/1,3 A. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 56C. Dimensiones de envío (pulgadas): 13x10x6. Peso (libras): 46
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.82
  • Fabricante: Weg Shark
  • Modelo: 7512EP3EP3ESS56C
  • Número de serie: 301171
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 34
  • RPM del motor: 1,155
  • Voltaje del motor: 206-230/460
  • Amperios de motor: 2.7-2.6/1.3A
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 46
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Weg Shark 7512EP3EP3ESS56C (44259 HP, 1155 RPM, 206-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente