- Detalles del producto
Motor Westinghouse - 15 CV
Motor Westinghouse. Modelo: LR96872. 15 hp, 1760 RPM, 208-230/460 V, 41-38/18 A, 60 Hz, trifásico. Longitud del eje: 4-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 17 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDDG406C
- Fabricante: Westinghouse
- Modelo: LR96872
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Westinghouse
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 41-38/18
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















