Motor Westinghouse CSP (75 CV, 1174 RPM, 220/440 V)

Motor Westinghouse CSP (75 CV, 1174 RPM, 220/440 V)

Motor Westinghouse CSP (75 HP, 1174 RPM, 220/440 V) Número de serie: 5610. 75 HP. RPM del motor: 1174. Voltaje del motor: 1174. Voltaje del motor: 220/440. Amperios del motor: 80/90. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 505. Dimensiones de envío (pulgadas): 48x18x22. Peso (libras): 740
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR22
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: CSP
  • Número de serie: 5610
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,174
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 80/90
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 740
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Westinghouse CSP (75 CV, 1174 RPM, 220/440 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente