Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

(2) Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP. S/N: F0111083009 y F0111083019. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Gato. No: MVM3615D. Especificaciones. Número: 36H938W41561. Marco IEC: D112MD. Clase: F. Diseño: B. Código: L. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPCO412.2a
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: F0111083009 and F0111083019
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente