- Detalles del producto
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP. Número de serie: F0111083019. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Gato. No: MVM3615D. Especificaciones. Número: 36H938W41561. Marco IEC: D112MD. Clase: F. Diseño: B. Código: L. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DPCO412.2a-02
- Fabricante: Baldor
- Número de serie: F0111083019
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
- RPM del motor: 1720
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13.2/6.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 11.5
- Altura (pulgadas): 10
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















