Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

Motores de inducción trifásicos de alta eficiencia Toshiba. Se retira de los serpentines del evaporador Evapco usados ​​(modelo TFC20-663123-15). Toshiba modelo 4NAO15L1KN. Especificaciones del motor: 15 HP, 230/460 V, 1755 RPM, 30/19,5 A, trifásico, 60 Hz, bastidor 254T de servicio continuo. Fabricado en EE.UU.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT10B-01
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: 4NAO15L1KN
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 30/19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Removed from used Evapco evaporator coils (model TFC20-663123-15).
Motores de ventilador Toshiba - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente