- Detalles del producto
Motores de ventilador Toshiba - 15 HP
Motores de inducción trifásicos de alta eficiencia Toshiba. Se retira de los serpentines del evaporador Evapco usados (modelo TFC20-663123-15). Toshiba modelo 4NAO15L1KN. Especificaciones del motor: 15 HP, 230/460 V, 1755 RPM, 30/19,5 A, trifásico, 60 Hz, bastidor 254T de servicio continuo. Fabricado en EE.UU.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DFDT10B-06
- Fabricante: Toshiba
- Modelo: 4NAO15L1KN
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1755
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 30/19.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Removed from used Evapco evaporator coils (model TFC20-663123-15).
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











